Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8996 Steckschlüssel mit T-Griff Sechskant Länge 430mm SW 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8996 Steckschlüssel mit T-Griff Sechskant Länge 430mm SW 13mm
BGS 8996 Steckschlüssel mit T-Griff Sechskant Länge 430mm SW 13mm
BGS 8996 Steckschlüssel mit T-Griff Sechskant Länge 430mm SW 13mm
Artikel-Nr.:
     492-24456
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8996
EAN/GTIN:
     4026947089966
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff
6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff
BGS 8996 Steckschlüssel mit T-Griff Sechskant Länge 430mm SW 13mm

Beschreibung:

  • Schraubendreher mit ergonomischem T-Griff
  • mit Aussensechskant für schwer lösbare Verschraubungen

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Bruttogewicht: 450g
  • Länge: 430mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Schlüsselweite: 13mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,04*
€ 16,02*
4 Tage
57
€ 6,90*
ab € 12,79*
€ 18,40*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8995
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.