| |
|
| Artikel-Nr.: 492-24270 Herst.-Nr.: 5281 EAN/GTIN: 4026947052816 |
| |
|
| | |
| BGS 5281 Satz Steckschlüsseleinsatz Spiralprofil Schraubenausdreher SW 2-10mm Antrieb 10mm (3/8") Beschreibung: - Werkzeug zum Lösen defekter Innenmuttern (z.B. Innensechskant, T-Profil etc.)
- das innovative Spiralprofil frisst sich in den Schraubenkopf und ermöglicht ein sicheres Lösen des sonst nicht mehr zu betätigenden Antriebsprofils
- Schlagschrauber geeignet
Lieferumfang: - Spezial-Steckschlüssel-Einsätze/Schraubenausdreher, Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8"), Twist: 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10mm:
- BGS 5281-2, 5281-3, 5281-4, 5281-6, 5281-8, 5281-10
Technische Daten: - Bruttogewicht: 488g
- Material: Chrom-Molybdän-Stahl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, schraubenausdreher-satz bgs, schraubenausdreher satz, knarrenkasten 3/8", BGS 5281 Satz Steckschlüsseleinsatz Spiralprofil Schraubenausdreher SW 2-10mm Antrieb 10mm (3/8") Spiral-Profil-Steckschlüsse-Satz Nüsse Sätze Spezial Spiralnut Spiralnutnüsse Spiralnutnuss Spiralnutennuss Spiralnutennüsse Schlagschrauber geeignet |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,85* | € 39,31* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,97* | € 42,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,85* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|