| |
|
| Artikel-Nr.: 492-24244 Herst.-Nr.: 1896 EAN/GTIN: 4026947018966 |
| |
|
| | |
| BGS 1896 Satz Schraubenausdreher Linksausdreher Schweineschwanz 6 teilig Beschreibung: - ideal, um Schrauben mit abgescherten oder abgerissenen Kopf auszudrehen
- nur für rechtsdrehende Schrauben geeignet
Anwendung: - 1. die abgebrochene Schraube flachabfeilen
- 2. zentrisch körnen und mit einem Bohrer etwa halben Durchmessers ausgebohrt (auf Parallelität des Bohrers zur Gewindeachse achten)
- 3. dann den Linksausdreher gegen den Uhrzeigersinn (linksherum) eingeschraubt
- 4. Aufgrund der konischen Spitze schraubt er sich bald fest und schraubt den abgebrochene Rest der (rechtsgewindigen) Schraube heraus
HINWEIS: - NICHT für Schrauben mit Linksgewinde geeignet
Lieferumfang: - 1 x Ausdreher für Durchmesser 3-6mm (1/8" - 1/4")
- 1 x Ausdreher für Durchmesser 6-8mm (1/4" - 5/16")
- 1 x Ausdreher für Durchmesser 8-11mm (5/16" - 7/16")
- 1 x Ausdreher für Durchmesser 11-14mm (7/16" - 9/16")
- 1 x Ausdreher für Durchmesser 14-19mm (9/16" - 3/4")
- 1 x Ausdreher für Durchmesser 19-25mm (3/4" - 1")
- 1 x Aufbewahrungskassette
technische Angaben: - Material: Carbon Stahl
- Sechskantantrieb 6,3mm (1/4")
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 1896 Satz Schraubenausdreher Linksausdreher Schweineschwanz 6 teilig Linksausdreher, Schraubenausdreher, Schweineschwanz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 2,93* | € 4,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,94* | € 4,22* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 3,29* | € 4,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,27* | € 4,75* | | | | Lager 492 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,43* | € 13,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,43* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|