Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 6787 Satz Werkzeug Kugelgelenk Abzieher 3 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 6787 Satz Werkzeug Kugelgelenk Abzieher 3 teilig
BGS DIY 6787 Satz Werkzeug Kugelgelenk Abzieher 3 teilig
BGS DIY 6787 Satz Werkzeug Kugelgelenk Abzieher 3 teilig
BGS DIY 6787 Satz Werkzeug Kugelgelenk Abzieher 3 teilig
BGS DIY 6787 Satz Werkzeug Kugelgelenk Abzieher 3 teilig
BGS DIY 6787 Satz Werkzeug Kugelgelenk Abzieher 3 teilig
BGS DIY 6787 Satz Werkzeug Kugelgelenk Abzieher 3 teilig
BGS DIY 6787 Satz Werkzeug Kugelgelenk Abzieher 3 teilig
Artikel-Nr.:
     492-24007
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6787
EAN/GTIN:
     4026947067872
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Kugelgelenk-Abzieher
BGS DIY 6787 Satz Werkzeug Kugelgelenk Abzieher 3 teilig

Beschreibung:

  • Koffer mit 3 verschiedenen stabilen Abziehern

Werkzeugsatz beinhaltet folgende Abzieher:

  • 1 x Kugelgelenkabzieher, 2 stufig
    • Abzieher zum Trennen von Kugelgelenken an Lenkung und Fahrwerk
    • zweistufig, dadurch für die meisten PKW und leichten Nutzfahrzeuge geeignet
    • unterer Abdrückhebel mit Versatz bietet eine große Abziehweite
    • Gabelöffnung: 16 - 20mm
    • Abziehweite: 2 stufig, max. 35 / 56mm
    • Spindel: M16 x 1,5
    • Antrieb: 21mm Außensechskant
    • geschmiedet & verzinkt
  • 1 x Kugelgelenkabzieher
    • Abzieher zum Trennen von Kugelgelenken an Spurstangen
    • Gabelöffnung: 19mm
    • Abziehweite: max. 50mm
    • Spindel: M12 x 1,75
    • Antrieb: 18mm Außensechskant
    • geschmiedet & verzinkt
  • 1x Kugelgelenkabzieher
    • Abzeiher zum Trennen von Kugelgelenken an Lenkung und Fahrwerk
    • Gabelöffnung: 20mm
    • Abziehweite: max. 58mm
    • Spindel: M14 x 1,5
    • Antrieb: 19mm Außensechskant
    • geschmiedet & verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Ausdrücker, bgs kugelgelenk-abzieher, gelenkbolzen ausdrücker, BGS DIY 6787 Satz Werkzeug Kugelgelenk Abzieher 3 teilig Abzieher Kugelbolzenausdrücker Abzieher für Spurstangen Kugelgelenkausdrücker Spurstangenabzieher Abzieher für Kugelgelenke Spurgelenkabzieher Lenkung Fahrwerk Spurstange Abzieher-Werkzeug-Satz Kugelgelenk-Werkzeug-Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
478
€ 4,90*
ab € 32,35*
€ 43,56*
€ 4,80*
ab € 32,39*
€ 43,57*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,21*
€ 60,75*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 46,21* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
9396
ab € 71,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.