Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6517 Ratschenringmaulschlüssel gerade SW 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6517 Ratschenringmaulschlüssel gerade SW 17mm
BGS 6517 Ratschenringmaulschlüssel gerade SW 17mm
Artikel-Nr.:
     492-23661
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6517
EAN/GTIN:
     4026947065175
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
BGS 6517 Ratschenringmaulschlüssel gerade SW 17mm

Beschreibung:

  • matt verchromt
  • feinverzahnt mit 72 Zähnen

technische Daten:

  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1: 17mm
  • Schlüsselweite 2: 17mm
  • Abtriebsprofil: Zwölfkant
  • Bruttogewicht: 200g
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 17 mm, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel bgs, BGS 6517 Ratschenringmaulschlüssel gerade SW 17mm Ratschenring-Maulschlüssel Maulringratschenschlüssel Ringratschenschlüssel Ringschlüssel Maulschlüssel Ratschenschlüssel Ratschenmaulringschlüssel Ratschenring-Maulschlüssel Maulring-Ratschenschlüssel Ratsche Ring Maul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 9,20*
€ 13,17*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,45*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
6508
ab € 5,58*
Ähnlich
BGS Technic
6510
ab € 5,67*
Ähnlich
BGS Technic
6511
ab € 7,00*
Ähnlich
BGS Technic
6512
ab € 6,84*
Ähnlich
BGS Technic
6513
ab € 8,29*
Ähnlich
BGS Technic
6514
ab € 7,67*
Ähnlich
BGS Technic
6515
ab € 8,50*
Ähnlich
BGS Technic
6518
ab € 10,24*
Ähnlich
BGS Technic
6519
ab € 10,22*
Ähnlich
BGS Technic
6521
ab € 11,06*
Ähnlich
BGS Technic
6522
ab € 12,01*
Ähnlich
BGS Technic
6524
ab € 12,86*
Ähnlich
BGS Technic
6527
ab € 17,99*
Ähnlich
BGS Technic
6530
ab € 23,11*
Ähnlich
BGS Technic
6532
ab € 25,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.