| |
|
| Artikel-Nr.: 492-23307 Herst.-Nr.: 63800 EAN/GTIN: 4048769000592 |
| |
|
| | |
| BGS 63800 Satz Trenngabeln Montagegabeln 5 teilig Beschreibung: - Material: geschmiedeter Werkzeugstahl
- stabile und robuste Werkstattquailtät
- Anwendbar zum Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Lenkhebeln, Achsschenkeln, Stabilisatoren, Lenkgestängen, Spurstangen
Lieferumfang: - 1 x Trenngabel, Länge 300mm, Gabelöffnung 23mm
- 1 x Trenngabel, Länge 300mm, Gabelöffnung 26,5mm
- 1 x Trenngabel, Länge 300mm, Gabelöffnung 36mm
- 1 x Trenngabel, Länge 300mm, Gabelöffnung 40mm
- 1 x Trenngabel, Länge 400mm, Gabelöffnung 17mm
- Lieferung im Kunststoffkoffer
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 63800 Satz Trenngabeln Montagegabeln 5 teilig Traggelenk Ausdrücker Trenngabel Spurstange Kugelgelenk Kugelgelenke Abzieher Montagegabel Ausdrücken Kugelgelenkzapfen Lenkhebel Achsschenkel Stabilisatoren Lenkgestänge Spurstangen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 65,49* | € 83,32* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 67,73* | € 85,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 67,73* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|