Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3367 Kabel Verlängerungskabel 10m Länge 3 x 1,5mm² IP 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3367 Kabel Verlängerungskabel 10m Länge 3 x 1,5mm² IP 20
BGS 3367 Kabel Verlängerungskabel 10m Länge 3 x 1,5mm² IP 20
BGS 3367 Kabel Verlängerungskabel 10m Länge 3 x 1,5mm² IP 20
BGS 3367 Kabel Verlängerungskabel 10m Länge 3 x 1,5mm² IP 20
Artikel-Nr.:
     492-23204
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3367
EAN/GTIN:
     4026947033679
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
schutzkontakt verlängerungskabel we...
BGS 3367 Kabel Verlängerungskabel 10m Länge 3 x 1,5mm² IP 20

Beschreibung:

  • für den Einsatz im Innenbereich
  • Stecker und Steckdose in Schutzkontakt-Ausführung
  • Steckerform: abgewinkelt
  • Anzahl der Steckdosen: 1
  • Strombelastbarkeit: 16A
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: CEE 7/7
  • Kabelfarbe: weiß
  • Kabeltyp: H05VV-F

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 1174g
  • Kabellänge: 10m
  • Kabelquerschnitt: 3 x 1,5mm²
  • Material: Kunststoff
  • Schutzart: IP 20
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel 16a 10m, BGS 3367 Kabel Verlängerungskabel 10m Länge 3 x 1, 5mm² IP 20 Verlängerungsleitung Anschlussleitung verlängern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,36*
€ 21,58*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 15,61*
€ 21,92*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 15,36* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3364
ab € 21,77*
Ähnlich
BGS Technic
3366
ab € 11,32*
Ähnlich
BGS Technic
3385
ab € 40,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.