| |
|
| Artikel-Nr.: 492-23168 Herst.-Nr.: 444 EAN/GTIN: 4026947004440 |
| |
|
| | |
| BGS 444 Satz Sprengringzangen / Zangen für kleine Sprengringe 80mm 4 teilig Beschreibung: - besonders geeignet bei engen Platzverhältnissenwie z.B. Heizungsmechanik, Modellbau und Kleingerätereparatur
- gerade und gebogene Spitzen
- jeweils für Innen- und Außensicherungen
Lieferumfang: - 1 x Zange für Innensprengringe, gerade, 80mm, Öffnungsmaß max. 36mm
- 1 x Zange für Innensprengringe, abgewinkelt, 80mm, Öffnungsmaß max. 36mm
- 1 x Zange für Außensprengringe, gerade, 80mm, Öffnungsmaß max. 20mm
- 1 x Zange für Außensprengringe, abgewinkelt, 80mm, Öffnungsmaß max. 20mm
Technische Daten: - Durchmesser Zahnspitze: 1,0mm
- Länge: 80mm
- Oberflächenvergütung Griff: Tauchisoliert
- Bruttogewicht: 156g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, seegering zange j3, zangen satz, zangensatz 4 teilig, BGS 444 Satz Sprengringzangen Zangen für kleine Sprengringe 80mm 4 teilig Zange Innenringe Seegeringe Sprengringzangen-Satz Außensicherungen Innensicherungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,19* | € 14,74* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,30* | € 14,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,30* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|