| |
|
| Artikel-Nr.: 492-23157 Herst.-Nr.: 70056 EAN/GTIN: 4048769055776 |
| |
|
| | |
| BGS 70056 Druckluft Sandstrahlpistole mit Strahlsand 3 teilig Beschreibung: - ideal für viele Anwendungen im Karosseriebereich und bei allen metallischen Oberflächen
- Anwendungsbereiche: Entlackung, Farbenentfernung, Rostentfernung, Reinigung, Oberflächenreinigung
- mit aufgesetztem Strahlsandbehälter aus Kunststoff (ABS) mit Kapazität 510 ml
- verzinkte Düse, verschleißarm
- 5mm Düsendurchmesser für die punktuelle Bearbeitung
- geeignet für die Verwendung mit Strahlgutkörnung 40 bis 60
- inkl. 2 x Sandstrahlgut 1 kg, Aluminium Oxid (Korund braun)
Lieferumfang: - 1 x Druckluft-Sandstrahlpistole mit 510 ml Strahlguttank
- 2 x 1 kg Strahlgut (Aluminiumoxid) in Körnung 0,21-0,35mm (Körnung 40-60)
Technische Daten: - Betriebsdruck: 6,3 bar
- Druckluftanschluss: 6,3mm (1/4")
- Luftverbrauch: 169 l/min
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sandstrahlpistole, BGS 70056 Druckluft-Sandstrahlpistole Druckluft Sandstrahlpistole inkl. Zubehör 3 teilig Sandstrahlgerät Pistole zum Sandstrahlen Karosseriebereich Entlackung Farbenentfernung Rostentfernung Reinigung Oberflächenreinigung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,14* | € 38,54* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 29,19* | € 38,55* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,98* | € 53,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|