Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT 8125 Gebläsepistole mit Metallspitze - 8951070024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RODCRAFT 8125 Gebläsepistole mit Metallspitze - 8951070024
RODCRAFT 8125 Gebläsepistole mit Metallspitze - 8951070024
RODCRAFT 8125 Gebläsepistole mit Metallspitze - 8951070024
RODCRAFT 8125 Gebläsepistole mit Metallspitze - 8951070024
Artikel-Nr.:
     492-2307
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951070024
EAN/GTIN:
     4030178800153
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
RODCRAFT RC8125 Gebläsepistole mit Metallspitze - 8951070024 Modell 8951070024

Beschreibung:

  • Handgriff aus Kunststoff
  • 8,2mm Metalldüse
  • umlaufende Nut an der Spitze (siehe Bild 2)
  • mit 2 seitlichen Ausströmern in der Spitze
  • Düsenrohr 100mm lang (lichtes Maß)

weitere technische Daten:

  • Durchmesser Düse, aussen: 8,2mm
  • Gewicht 0.1 kg
  • max.Druck 2-7 bar
  • Luftverbrauch durchschn. 250 l/min
  • Luftverbrauch kontin. 350 l/min
  • Luftanschluss 11,98mm (1/4") Zoll Innengewinde (bei Bedarf Adapter auf EURO Schnellkupplung mitbestellen)
  • Klassifizierung 1 - normale Ansprüche

HINWEIS:

  • zum Anschluss mittels Schnellkupplung empfehlen wird folgendes Zubehör mitzubestellen: Anschlussnippel aus Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,45*
€ 33,83*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,62*
€ 34,01*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.