Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6907 Gerüstbauerknarre SW 19 x 22mm runder Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6907 Gerüstbauerknarre SW 19 x 22mm runder Schaft
BGS 6907 Gerüstbauerknarre SW 19 x 22mm runder Schaft
BGS 6907 Gerüstbauerknarre SW 19 x 22mm runder Schaft
BGS 6907 Gerüstbauerknarre SW 19 x 22mm runder Schaft
BGS 6907 Gerüstbauerknarre SW 19 x 22mm runder Schaft
Artikel-Nr.:
     492-22598
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6907
EAN/GTIN:
     4026947069074
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
bgs umschaltknarre
umschaltknarre
BGS 6907 Gerüstbauerknarre SW 19 x 22mm runder Schaft

Bechreibung:

  • umschaltbar, Rechtslauf oder Linkslauf
  • geschmiedeter Schaft

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Zwölfkant
  • Bruttogewicht: 600g
  • Länge: 310mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1: 19mm
  • Schlüsselweite 2: 22mm
  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 24
Weitere Suchbegriffe: BGS 6907 Gerüstbauer-Knarre SW 19 x 22mm runder Schaft Knarre Gerüstbauerknarre Gerüstbauerratsche Werkzeug Ratsche Gerüst Gerüstbau Umschaltknarre Gerüstbauknarre Gerüstbauratsche Japanratsche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,36*
€ 21,83*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 15,41*
€ 21,83*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.