Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5182 Satz TORX Bit 55 100 140 200mm Länge 12,5mm (1/2") 32 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5182 Satz TORX Bit 55 100 140 200mm Länge 12,5mm (1/2") 32 teilig
BGS 5182 Satz TORX Bit 55 100 140 200mm Länge 12,5mm (1/2") 32 teilig
BGS 5182 Satz TORX Bit 55 100 140 200mm Länge 12,5mm (1/2") 32 teilig
BGS 5182 Satz TORX Bit 55 100 140 200mm Länge 12,5mm (1/2") 32 teilig
BGS 5182 Satz TORX Bit 55 100 140 200mm Länge 12,5mm (1/2") 32 teilig
BGS 5182 Satz TORX Bit 55 100 140 200mm Länge 12,5mm (1/2") 32 teilig
Artikel-Nr.:
     492-2258
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5182
EAN/GTIN:
     4026947051826
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Vierkant-Bit-Satz
BGS 5182 Satz TORX Bit 55 100 140 200mm Länge 12,5mm (1/2") 32 teilig

Beschreibung:

  • Material: Chrom Vanadium S2 Stahl
  • zur Verwendung mit Knarren & Drehmomentschlüssel
  • NICHT zur Verwendung mit Schlagschraubern geeignet
  • geliefert im Kunststoffkoffer
  • Torx Einsätze ohne Stirnlochbohrung, daher extrem stabil

Lieferumfang:

  • Bit für Innentorx für TX Schrauben
  • ohne Stirnlochbohrung
  • alle Antrieb 12,5mm (1/2")
  • je 1 x folgende Biteinsätze
  • Länge 55mm
    • Torx T20, Torx T25, Torx T27, Torx T30, Torx T40, Torx T45, Torx T50, Torx T55, Torx T60, Torx T70
  • Länge 100mm
    • Torx T20, Torx T25, Torx T27, Torx T30, Torx T40, Torx T45, Torx T50, Torx T55, Torx T60, Torx T70
  • Länge 140mm
    • Torx T40, Torx T45, Torx T50, Torx T55, Torx T60, Torx T70
  • Länge 200mm
    • Torx T40, Torx T45, Torx T50, Torx T55, Torx T60, Torx T70
  • inkl. Aufbewahrungskasten
    Weitere Suchbegriffe: bit-satz 32tlg, bit satz, bgs bit-satz, BGS 5182 TORX Bit Satz 32teilig 55 100 140 200mm Länge Antrieb 12, 5mm (1/2") Bitsatz Torx TX Satz werkzeug groß
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    unbekannt
    27
    € 4,90*
    ab € 100,04*
    € 113,98*
    Lager 492
    unbekannt
    1
    € 5,95*
    ab € 93,11*
    € 115,71*
    6 Tage
    124
    1
    Frei Haus
    ab € 93,29*
    € 115,71*
    Preise: Lager 492
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,71*
    € 137,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,77*
    € 136,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,73*
    € 130,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,16*
    € 127,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,11*
    € 110,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 492
    Versand: Lager 492
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 170,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    BGS Technic
    5180
    ab € 84,38*
    Ähnlich
    BGS Technic
    5181
    ab € 87,11*
    Ähnlich
    BGS Technic
    5183
    ab € 90,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.