| |
|
| Artikel-Nr.: 492-22511 Herst.-Nr.: 9780 EAN/GTIN: 4026947097800 |
| |
|
| | |
| BGS 9780 Sortiment KFZ Befestigungsclip Clips Innenverkleidung universal 192 teilig Beschreibung: - ein umfangreiches Sortiment an verschiedenen Halteclips Spreiznieten
- geeignet für Innenraum, Verkleidungen, Kotflügel, Kabelbaum
- Material: Nylon
Lieferumfang: - 30 x Clips für Kabelbaum Ø6,4mm
- 15 x Clips für Kabelbaum Ø 7,1mm
- 20 x Clips für Kabelbaum Ø 7,8mm
- 20 x Clips für Kabelbaum Ø 9,0mm
- 10 x Clips für Kabelbaum Ø 9,5mm
- 10 x Clips für Kabelbaum Ø 10,0mm
- 20 x Blindnieten mit Kragen Ø 6,3mm
- 20 x Kotflügel Spreiz-Clips, Ø 8,0mm / Kopf Ø 20,0mm
- 12 x Luftleitblech/Fahrwerks Spreiz-Clips, Ø 8,0mm / Kopf Ø 20,0mm
- 10 x Stoßfängerabdeckungs Spreiz-Clips, Ø 9,0mm / Kopf Ø 18,0mm
- 15 x Spreiz-Clips, Ø 10,0mm / Kopf Ø 20,0mm
- 10 x Spreiz-Clips, Ø 10,0mm / Kopf Ø 20,0mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 9780 Sortiment KFZ Befestigungsclip Clips Innenverkleidung universal 192 teilig Halteclips Spreiznieten Innenraum Verkleidungen Kotflügel Kabelbaum Blindnieten Spreizclips Stoßfängerabdeckung Sortimentskasten Clipsortiment |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,85* | € 24,45* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,09* | € 25,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,85* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|