Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 492-22421 Herst.-Nr.: 3284 EAN/GTIN: 4026947032849 |
| |
|
| | |
| BGS 3284 Druckluft Nietpistole für Blindnieten im Koffer Beschreibung: - geeignet für Aluminium-Blindnieten in den Größen Ø2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8mm
- Zugkraft 720 kg
- Luftverbrauch 0,86 l/min
- Hublänge 14 mm
- Druckluftanschluss 6,3mm (1/4")
- Arbeitsdruck 6,2 bar
HINWEIS: - NICHT für Stahl- , VA, Edelstahl Nieten geeignet - dafür reicht die Zugkraft nicht aus
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, blindnietgerät druckluft, blindnietgerät, bgs nietpistole, BGS 3284 Druckluft Nietpistole für Blindnieten im Koffer Poppnieten NIeten Nietzange Werkzeug zum Nieten Nietgerät Blindnietpistole Popnietpistole Druckluftnietpistole Nietwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 76,94* | € 95,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,19* | € 97,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 76,94* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|