| |
|
| Artikel-Nr.: 492-22366 Herst.-Nr.: 3341 EAN/GTIN: 4026947033419 |
| |
|
| | |
| BGS 3341 Werkzeugeinlage Schaumeinlage Steckschlüsselsatz 6,3mm (1/4") & 12,5mm (1/2") für BGS 3312 & 3318 77 teilig Beschreibung - Werkzeugeinlage mit Werkzeug
- in Schaumeinlage
- alle Werkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
- passend für Werkzeugkoffer BGS 3312 & 3318
- Abmaß: Breite 515mm x Tiefe 215mm x Höhe 30mm
Lieferumfang - 1 x Umschaltknarre, feinverzahnt, mit Einsatz-Schnelllöser, gekröpfte Ausführung, 72 Zähne, 6,3mm (1/4")
- 1 x Umschaltknarre, feinverzahnt, mit Einsatz-Schnelllöser, gekröpfte Ausführung, 72 Zähne, 12,5mm (1/2")
- 1 x Drehgriff 150mm, für 6,3mm (1/4")
- 1 x Gleitgriff 114mm, für 6,3mm (1/4")
- 1 x Gleitgriff-Adapter für 12,5mm (1/2") Verlängerung
- 7 x Steckschlüssel-Einsätze, E-Profil, Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4"):
- SW E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- 13 x Steckschlüssel-Einsätze ,Sechskant Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4"):
- SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
- 17 x Steckschlüssel-Einsätze ,Sechskant Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"):
- SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm
- 6 x Steckschlüssel-Einsätze, tief, Sechskant Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4"):
- SW 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
- 6 x Bit-Einsatz, Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung:
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 6 x Bit-Einsatz, Abtrieb Innensechskant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8mm
- 3 x Bit-Einsatz, Abtrieb Kreuzschlitz PH: PH1 - PH2 - PH3
- 3 x Bit-Einsatz, Abtrieb Schlitz: 4 - 5,5 - 6,5mm
- 1 x Verlängerung Außen-/Innenvierkant 6,3mm (1/4"), Länge 50mm
- 1 x Verlängerung Außen-/Innenvierkant 6,3mm (1/4"), Länge 100mm
- 1 x Verlängerung Außen-/Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Länge 125mm
- 1 x Verlängerung Außen-/Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Länge 250mm
- 2 x Kardangelenke Außen-/Innenvierkant: 6,3mm (1/4"), 12,5mm (1/2")
- 2 x Zündkerzen-Einsätze SW 16 - 21mm
- 1 x Schaumeinlage: Breite 515mm x Tiefe 215mm x Höhe 30mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 111,98* | € 138,23* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,63* | € 153,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 111,98* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|