Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8982 Druckluft Ausblaspistole mit Venturidüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8982 Druckluft Ausblaspistole mit Venturidüse
BGS 8982 Druckluft Ausblaspistole mit Venturidüse
Artikel-Nr.:
     492-22174
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8982
EAN/GTIN:
     4026947089829
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
BGS 8982 Druckluft Ausblaspistole mit Venturidüse

Beschreibung:

  • hoher Luftdurchsatz bei geringem Luftverbrauch
  • Luftdurchsatz 1200 l/min bei 15 bar
  • mit EURO Schnellkupplung zum Anschluß

technische Daten:

  • Betriebsdruck: min. 10,3 bar
  • Betriebsdruck max.: 15 bar
  • Luftverbrauch: 475 l/min
  • Volumenstrom max.: 1200 l/min
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, BGS 8982 Druckluft Ausblaspistole mit Venturidüse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 12,10*
€ 17,49*
€ 9,80*
ab € 12,01*
€ 17,49*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 18,74*
€ 26,94*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.