Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9299 Druckluft Ausblaspistole ausziehbar von Länge 285 bis 530mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9299 Druckluft Ausblaspistole ausziehbar von Länge 285 bis 530mm
BGS 9299 Druckluft Ausblaspistole ausziehbar von Länge 285 bis 530mm
Artikel-Nr.:
     492-22170
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9299
EAN/GTIN:
     4026947092997
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
BGS 9299 Druckluft Ausblaspistole ausziehbar von Länge 285 bis 530mm

Beschreibung:

  • eine Ausblaspistole mit ausziehbarer Düse
  • Arbeitsbereich: 285 - 530 mm
  • zum Säubern oder schnellen Entfernen von Spänen und anderen Fremdkörpern
  • insbesondere an schwer zugänglichen Stellen, an Maschinen oder im Motorraum
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Material Düse: Stahl
  • Druckluftanschluss: 6,3 mm (1/4") mit EURO Schnellkupplung
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, BGS 9299 Druckluft Ausblaspistole ausziehbar von Länge 285 bis 530mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,66*
€ 19,86*
4 Tage
164
€ 6,90*
ab € 13,59*
€ 19,86*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.