Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8332 Hebel Fasspumpe für Harnstoff (AUS32) Wasser Schmierstoffen etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8332 Hebel Fasspumpe für Harnstoff (AUS32) Wasser Schmierstoffen etc.
BGS 8332 Hebel Fasspumpe für Harnstoff (AUS32) Wasser Schmierstoffen etc.
Artikel-Nr.:
     492-22042
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8332
EAN/GTIN:
     4026947083322
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
BGS 8332 Hebel Fasspumpe für Harnstoff (AUS32) Wasser Schmierstoffen etc.

Beschreibung:

  • zum Umfüllen von Flüssigkeiten
  • geeignet für 60 / 200 / 220 l Fässer
  • geeignet für folgende Flüssigkeiten: AUS32 / AdBlue, Wasser, Schmierstoffe, Scheibenwaschflüssigkeit, Frostschutzmittel, milde Reiniger, landwirtschaftliche Chemikalien, etc.
  • Fördervolumen: 0,5 l pro Hub
  • Durchfluss 20l/Min.
  • steckbares Saugrohr: 350 - 980 mm
  • mit flexiblem Förderschlauch 2m
  • Temperaturbereich: -5°C - +45°C
  • Hauptmaterialien: Polypropylen, Polyethylen, Fluorelastomerdichtungen

HINWEIS:

  • NICHT für aggressive Medien wie Bremsflüssigkeiten und Benzin geeignet
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, drehkolbenpumpe, BGS 8332 Hebel Fasspumpe für Harnstoff (AUS32) Wasser Schmierstoffen etc. AdBlue
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 4,90*
ab € 48,26*
€ 63,49*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,72*
€ 63,76*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.