Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23162 MICRO Kompaktratsche 10mm (3/8") feinverzahnt mit 72 Zähnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23162 MICRO Kompaktratsche 10mm (3/8") feinverzahnt mit 72 Zähnen
PROXXON 23162 MICRO Kompaktratsche 10mm (3/8") feinverzahnt mit 72 Zähnen
PROXXON 23162 MICRO Kompaktratsche 10mm (3/8") feinverzahnt mit 72 Zähnen
PROXXON 23162 MICRO Kompaktratsche 10mm (3/8") feinverzahnt mit 72 Zähnen
PROXXON 23162 MICRO Kompaktratsche 10mm (3/8") feinverzahnt mit 72 Zähnen
Artikel-Nr.:
     492-21860
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23162
EAN/GTIN:
     4006274231627
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
bit-ratsche
PROXXON 23162 MICRO Kompaktratsche 10mm (3/8") feinverzahnt mit 72 Zähnen Proxxon-Nummer 23 162

Beschreibung:

  • Die stabile Ratsche für knifflige Arbeiten!
  • Feinverzahnt mit 72 Zähnen
  • mit extrem schlankem Kopf (Breite 28mm x 14mm)
  • Gesamtlänge: 150mm
  • tausend Anwendungsmöglichkeiten, wo die Standartratschen zu groß sind
  • feinverzahnt: Mehrere der 72 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen hohes Drehmoment
  • Entriegelungs-Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck
  • Aus CrV-Stahl geschmiedet, 2 x vernickelt und matt-verchromt
  • Griff aus öl- und säurefestem TPR (Thermoplastic Rubber) mit praktischer Bohrung zum Aufhängen
  • Kopfhöhe: 28,70mm (ohne Vierkant gemessen)
Weitere Suchbegriffe: PROXXON 23162 MICRO Kompaktratsche 10mm (3/8") feinverzahnt mit 72 Zähnen Micro-Kompaktratsche ProxxonWerkzeuge Ratschen Knarre Knarren Ratschenbetrieb Umschaltknarre Umschaltratsche Umschaltfunktion Rechtslauf Linkslauf Ratschenmechanismus Ratschenantrieb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,23*
€ 17,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,36*
€ 17,26*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,86*
€ 22,00*
€ 6,90*
ab € 16,35*
€ 22,63*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 21,39*
€ 29,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.