Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC7155 Bandschleifer Bandbreite 10mm - 8951072041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RODCRAFT RC7155 Bandschleifer Bandbreite 10mm - 8951072041
RODCRAFT RC7155 Bandschleifer Bandbreite 10mm - 8951072041
RODCRAFT RC7155 Bandschleifer Bandbreite 10mm - 8951072041
RODCRAFT RC7155 Bandschleifer Bandbreite 10mm - 8951072041
RODCRAFT RC7155 Bandschleifer Bandbreite 10mm - 8951072041
RODCRAFT RC7155 Bandschleifer Bandbreite 10mm - 8951072041
RODCRAFT RC7155 Bandschleifer Bandbreite 10mm - 8951072041
Artikel-Nr.:
     492-2178
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951072041
EAN/GTIN:
     4030178700200
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
RODCRAFT RC7155 Bandschleifer / Bandfeile / Druckluftfeile Modell 8951072041

Beschreibung

  • für den industriellen Einsatz
  • drehbarer Handgriff
  • mit Band-Schnellwechsel-Spannautomatik
  • Schleifband Breite 10 x Länge 330 mm
  • Nutzlänge: 150mm

    Technische Daten

    • Bandbreite 10 mm
    • Bandlänge gesamt 330 mm
    • Drehzahl 18000 U/min
    • Gewicht 0.8 kg
    • Schlauchdurchmesser 8 mm
    • max.Druck 6.3 bar
    • Luftverbrauch durchschn. 400 l/min
    • Luftverbrauch kontin. 520 l/min
    • Luftanschluss 11,5mm (1/4") Innengewinde
    • Geräusch LpA 79.4 dB(A)
    • Vibration 2.5 m/s²
    • Klassifizierung 2 - erhöhte Ansprüche

    Lieferumfang:

    • 1 x RODCRAFT Bandschleifer 7155
    • 1 x Werkzeug 2 x Innensechskantschlüssel
    • 1 x 3 Bandschleifbänder
    • 1 x Anleitung & Ersatzteilzeichnung

     

      Weitere Suchbegriffe: Elektrobandschleifer, druckluftbandschleifer 10x330mm, druckluft bandschleifer, rc7155 RODCRAFT Bandschleifer bandfeile Druckluftfeile 7155
      Angebote (18)
      Lagerstand
      Versand
      Staffelpreis
      Einzelpreis
      ^
      4 Tage
      27
      Frei Haus
      ab € 112,31*
      € 137,17*
      2 Tage
      26
      € 5,59*
      ab € 112,16*
      € 137,31*
      2 Tage
      37
      € 5,50*
      ab € 112,62*
      € 137,82*
      2 Tage
      37
      Frei Haus
      ab € 113,04*
      € 138,43*
      Lager 492
      81 Tage
      unbekannt
      Frei Haus
      ab € 211,04*
      € 247,95*
      Menge:  Stück  
      Preise: Lager 492
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Stück
      € 247,95*
      € 295,06
      pro Stück
      ab 2 Stück
      € 240,42*
      € 286,10
      pro Stück
      ab 5 Stück
      € 224,85*
      € 267,57
      pro Stück
      ab 10 Stück
      € 219,34*
      € 261,01
      pro Stück
      ab 500 Stück
      € 211,04*
      € 251,14
      pro Stück
      Lagerstand: Lager 492
      Versand: Lager 492
      Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
      Bestellwert
      Versand
      ab € 0,00*
      € 5,95*
      ab € 170,00*
      Frei Haus
      Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
      Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
      Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
      Warenzustand:unbenutzt
      Rücksendekosten:trägt der Kunde
      Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
      Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.