| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000898833 Herst.-Nr.: 8951072041 EAN/GTIN: 4030178700200 |
| |
|
| | |
| kleiner Bandschleifer für Arbeiten an engen Stellen · Schnellspannvorrichtung für schnellen Bandwechsel · zur Einstellung der optimalen Arbeitsposition läßt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenkenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,8kg· Luftverbrauch: 400l/min· Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Schleifband: | 10x330 mm | Leerlaufdrehzahl: | 18000 min-¹ | Anschlussgewinde: | 11,89 mm (1/4″) IG | Marke: | RODCRAFT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 112,41* | € 135,03* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,51* | € 135,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 112,55* | € 135,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 113,47* | € 136,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 114,99* | € 138,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|