| |
|
| Artikel-Nr.: 492-2169 Herst.-Nr.: 22268 EAN/GTIN: 4006274222687 |
| |
|
| | |
| PROXXON 22268 FLEX DOT Schraubendreher Außensechskant HEX 9 x 125mm PROXXON Nummer: 22268 Beschreibung: - Außensechskant Schraubendreher
- jeder Schraubendreher mit öl- und säurebeständiger Gummi-Grifffläche mit Noppen
- professionelle Zwei-Komponenten-Griffgestaltung mit ergonomischem Design für eine ermüdungsfreies und angenehmes Arbeiten
- mit Loch zum Aufhängen
- Material: Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän legierter Spezialstahl S2
technische Angaben: - Gesamtlänge: 235mm
- Klingenlänge: 125mm
- Außensechskant: 9 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskantsteckschlüssel proxxon, 6kant steckschlüssel, Schraubendreher, Schraubenzieher, Außensechskant |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,11* | € 7,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,12* | € 7,59* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,27* | € 10,36* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,50* | € 12,42* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,80* | € 15,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|