| |
|
| Artikel-Nr.: 492-2166 Herst.-Nr.: 22262 EAN/GTIN: 4006274222625 |
| |
|
| | |
| PROXXON 22262 FLEX DOT Schraubendreher Außensechskant HEX 6 x 125mm PROXXON Nummer: 22262 Beschreibung: - Außensechskant Schraubendreher für Aussensechskantprofil
- jeder Schraubendreher mit öl- und säurebeständiger Gummi-Grifffläche mit Noppen
- professionelle Zwei-Komponenten-Griffgestaltung mit ergonomischem Design für eine ermüdungsfreies und angenehmes Arbeiten
- mit Loch zum Aufhängen
- Material: Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän legierter Spezialstahl S2
technische Angaben: - Gesamtlänge: 235mm
- Klingenlänge: 125mm
- Außensechskant: 6mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskantsteckschlüssel proxxon, 6kant steckschlüssel, PROXXON 22262 FLEX DOT Schraubendreher Außensechskant HEX 6 x 125 mm ProxxonWerkzeuge PROXXON Schraubendreher PROXXON Schraubendreher einzel PROXXON Außensechskant Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,85* | € 7,18* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,88* | € 7,21* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 5,43* | € 7,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,96* | € 9,86* | | | | Lager 492 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,53* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|