Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 22012 FLEX DOT Schraubendreher Schlitz 4,0 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 22012 FLEX DOT Schraubendreher Schlitz 4,0 x 100mm
PROXXON 22012 FLEX DOT Schraubendreher Schlitz 4,0 x 100mm
PROXXON 22012 FLEX DOT Schraubendreher Schlitz 4,0 x 100mm
Artikel-Nr.:
     492-2155
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     22012
EAN/GTIN:
     4006274220126
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
PROXXON 22012 FLEX DOT Schraubendreher Schlitz 4,0 x 100mm PROXXON Nummer: 22012

Beschreibung:

  • Schlitz Schraubendreher
  • Öl- und säurebeständige Gummi-Grifffläche mit Noppen
  • professionelle Zwei-Komponenten-Griffgestaltung mit ergonomischem Design für eine ermüdungsfreies und angenehmes Arbeiten
  • mit Loch zum Aufhängen
  • Material: Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän legierter Spezialstahl S2

technische Angaben:

  • Gesamtlänge: 175 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Schlitz: 4,0 mm

Dieser Schraubendreher ist auch im PROXXON Schraubendreher Satz 22604 enthalten

Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4mm, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schlitz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,66*
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 5,23*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,33*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 3,80*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.