Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC7156 Bandschleifer Bandbreite 20mm - 8951072051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RODCRAFT RC7156 Bandschleifer Bandbreite 20mm - 8951072051
RODCRAFT RC7156 Bandschleifer Bandbreite 20mm - 8951072051
RODCRAFT RC7156 Bandschleifer Bandbreite 20mm - 8951072051
Artikel-Nr.:
     492-2137
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951072051
EAN/GTIN:
     4030178700217
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
RODCRAFT RC7156 Bandschleifer Modell 8951072051

Beschreibung

  • für den industriellen Einsatz
  • drehbarer Handgriff
  • mit Band-Schnellwechsel-Spannautomatik
  • Schleifband 20 x 520 mm

Technische Daten

  • Bandbreite 20 mm
  • Bandlänge gesamt 520 mm
  • Drehzahl 17000 U/min
  • Gewicht 1.15 kg
  • Schlauchdurchmesser 8 mm
  • max.Druck 6.3 bar
  • Luftverbrauch durchschn. 400 l/min
  • Luftverbrauch kontin. 520 l/min
  • Luftanschluss 1/4 Zoll IG
  • Geräusch LpA 78.1 dB(A)
  • Vibration 2.5 m/s²
  • Klassifizierung 2 - erhöhte Ansprüche
Weitere Suchbegriffe: Elektrobandschleifer, druckluftbandschleifer 20x520mm, druckluft bandschleifer, rc7156, RODCRAFT, Bandschreifer 7156
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 291,57*
€ 332,91*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 290,52*
€ 333,23*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 291,19*
€ 334,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,70*
€ 336,44*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,94*
€ 410,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,66*
€ 488,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,69*
€ 472,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,38*
€ 445,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,53*
€ 439,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,94*
€ 430,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.