| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4688260029 Herst.-Nr.: 8951072051 EAN/GTIN: 4030178700217 |
| |
|
| | |
| zum Schleifen und Entgraten in beengten Räumen · Schnellspannvorrichtung für schnellen Bandwechsel · in der Neigung verstellbarer Schleifarm · der Bandschleifer hat keinen seitlichen ÜberstandWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,1kg· Luftverbrauch: 400l/min· Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Schleifband: | 20x520 mm | Leerlaufdrehzahl: | 17000 min-¹ | Anschlussgewinde: | 11,89 mm (1/4″) IG | Marke: | RODCRAFT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,50* | € 334,06* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,14* | € 334,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 292,35* | € 335,55* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,19* | € 337,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 294,53* | € 337,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|