Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3066-1 Panzerschlauch flexibel M10 x 1.0 für Fettpresse 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3066-1 Panzerschlauch flexibel M10 x 1.0 für Fettpresse 300mm
BGS 3066-1 Panzerschlauch flexibel M10 x 1.0 für Fettpresse 300mm
BGS 3066-1 Panzerschlauch flexibel M10 x 1.0 für Fettpresse 300mm
Artikel-Nr.:
     492-20929
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3066-1
EAN/GTIN:
     4048769053840
Suchbegriffe:
Fettleitung
Fettpresse
Fettpressenzubehör
fettpresse bgs
BGS 3066-1 Panzerschlauch flexibel  M10 x 1.0 für Fettpresse 300mm

Beschreibung

  • flexibler Hochdruckschlauch
  • Gewinde beidseitig: M10 x 1.0
  • mit Sechskant zum Festziehen
  • Länge: 300mm
  • Höchstdruck 30bar
  • inkl. abschraubbarem Mundstück (siehe Bild 2 weiter unten)

geeignet für:  

  • BGS Fettpressen 3065 3140 3141 und andere Fabrikate mit passendem Gewinde
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, hochdruckschlauch fettleitung, BGS 3066-1 Panzerschlauch Hochdruckschlauch Fettpresse Mundstück 3065 3140 3141
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,03*
€ 4,53*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 12,02*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.