Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1443 Rollgabelschlüssel Länge 300mm max. 36mm Öffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1443 Rollgabelschlüssel Länge 300mm max. 36mm Öffnung
BGS 1443 Rollgabelschlüssel Länge 300mm max. 36mm Öffnung
Artikel-Nr.:
     492-20893
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1443
EAN/GTIN:
     4026947014432
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 300 mm
BGS 1443 Rollgabelschlüssel Länge 300mm max. 30mm Öffnung

Beschreibung:

  • ein praktischer Rollgabelschlüssel
  • Gabel mit Millimeter-Skala
  • Kunststoffgriff
  • matt vernickelt

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 1443 Rollgabelschlüssel Länge 300mm Gabelöffnung 0-36mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, bgs rollgabelschlüssel, BGS 1443 Rollgabelschlüssel Länge 300mm max. 36mm Öffnung Engländer Verstellschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 12,10*
€ 16,99*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,70*
€ 19,16*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1440
ab € 5,74*
Ähnlich
BGS Technic
1441
ab € 6,41*
Ähnlich
BGS Technic
1442
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.