Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 85314 COB LED Stirnleuchte inkl. 3 x 1,5 Volt Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 85314 COB LED Stirnleuchte inkl. 3 x 1,5 Volt Batterien
BGS 85314 COB LED Stirnleuchte inkl. 3 x 1,5 Volt Batterien
BGS 85314 COB LED Stirnleuchte inkl. 3 x 1,5 Volt Batterien
Artikel-Nr.:
     492-20748
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85314
EAN/GTIN:
     4048769039950
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
BGS 85314 COB LED Stirnleuchte inkl. 3 x 1,5 Volt Batterien

Beschreibung:

  • sehr breite und helle Ausleuchtung
  • Lampenwinkel verstellbar bis 60°
  • Kopfumfang 50 - 70 cm
  • Leuchtmittel ultrahelle 3 W COB-LED
  • Helligkeit 120 lm
  • Batterie 3x 1,5 V AAA

Technische Angaben:

  • Breite: 50mm
  • Höhe     40mm
  • Länge     60mm
  • Material ABS-Kunststoff
  • CE-Norm Ja
Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, BGS 85314 COB LED Stirnleuchte inkl. 3 x 1, 5 Volt Batterien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 8,98*
€ 13,13*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,51*
€ 13,90*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 13,81*
€ 19,71*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
85327
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.