| |
|
| Artikel-Nr.: 492-20659 Herst.-Nr.: 5097 EAN/GTIN: 4026947050973 |
| |
|
| | |
| BGS 5097 Satz Torx Einsätze für Schlagschrauber Antrieb 12,5mm (1/2") 10 teilig Beschreibung: - robuste T-Profil Einsätze mit Antrieb 12,5mm (1/2")
- mit Rändelung und Kugelfangrille
- inkl. Aufbewahrungskasten
- geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
- mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
- die Innentorx haben keine Stirnlochbohrung
- Länge: 55mm
- Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Lieferumfang: - 1 x T20 T-Profil / E-Profil
- 1 x T25 T-Profil / E-Profil
- 1 x T27 T-Profil / E-Profil
- 1 x T30 T-Profil / E-Profil
- 1 x T40 T-Profil / E-Profil
- 1 x T45 T-Profil / E-Profil
- 1 x T50 T-Profil / E-Profil
- 1 x T55 T-Profil / E-Profil
- 1 x T60 T-Profil / E-Profil
- 1 x T70 T-Profil / E-Profil
- 1 x Aufbewahrungskasten
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, TORX-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, bgs bit-satz, bit satz, bit-satz 10teilig, BGS 5097 Satz Torx T-Profil E-Profil Einsätze für Schlagschrauber Antrieb 12, 5mm (1/2") 10 teilig |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,13* | € 31,74* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,22* | € 31,74* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,23* | € 44,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 33,23* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|