Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC6100 Blechnibbler / Knabber - 8951076008


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RC6100 Blechnibbler / Knabber - 8951076008
RODCRAFT RC6100 Blechnibbler / Knabber - 8951076008
RODCRAFT RC6100 Blechnibbler / Knabber - 8951076008
RODCRAFT RC6100 Blechnibbler / Knabber - 8951076008
RODCRAFT RC6100 Blechnibbler / Knabber - 8951076008
RODCRAFT RC6100 Blechnibbler / Knabber - 8951076008
Artikel-Nr.:
     492-2050
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951076008
EAN/GTIN:
     4030178600043
Suchbegriffe:
Blechknabber
Blechnager
Druckluft-Knabber
Druckluft-Nibbler
RODCRAFT 6100 Blechnibbler RC6100 Modell: 8951076008

Beschreibung:

  • zum Schneiden von Karosserie- und Alublech bis zu einer Stärke von 1 mm
  • bewältigt problemlos enge Kurven
  • Schnittbreite 4 mm
  • Schnittgeschwindigkeit 2,6 m/min

 Technische Daten:

  • Schnittgeschwindigkeit 2.6 m/min
  • Blechstärke 1 mm
  • Schnittbreite 4 mm
  • Gewicht 0.65 kg
  • Schlauchdurchmesser 8 mm
  • max.Druck 6.3 bar
  • Luftverbrauch durchschn. 360 l/min
  • Luftverbrauch kontin. 540 l/min
  • Luftanschluss 11mm (1/4") Innengewinde
  • Geräusch LpA 88.3 dB(A)
  • Vibration 8.3 m/s²
  • Klassifizierung 2 - erhöhte Ansprüche

 

     

      Weitere Suchbegriffe: Blechnibbler, Elektro-Knabber, Elektroschere, Knabber, Nager, Nibbler, Profilnibbler, blechknabber, Rodcraft, rc6100, 6100, Blechschere
      Die Konditionen im Überblick1
      Lieferzeit
      Lagerstand
      Preis
      € 199,96*
      1 Paket enthält 1 Stück (ab € 162,29* pro Stück)
      Konditionen selbst auswählen
      Artikel empfehlenArtikel merken
      Staffelpreise
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Paket
      € 199,96*
      € 237,95
      pro Paket
      ab 2 Pakete
      € 197,83*
      € 235,42
      pro Paket
      ab 5 Pakete
      € 190,90*
      € 227,17
      pro Paket
      ab 10 Pakete
      € 173,09*
      € 205,98
      pro Paket
      ab 500 Pakete
      € 162,29*
      € 193,13
      pro Paket
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.