Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 228 Gelenkgriff mit Umschaltknarre Länge 620mm Abtrieb 12,5mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 228 Gelenkgriff mit Umschaltknarre Länge 620mm Abtrieb 12,5mm (1/2")
BGS 228 Gelenkgriff mit Umschaltknarre Länge 620mm Abtrieb 12,5mm (1/2")
BGS 228 Gelenkgriff mit Umschaltknarre Länge 620mm Abtrieb 12,5mm (1/2")
BGS 228 Gelenkgriff mit Umschaltknarre Länge 620mm Abtrieb 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-20294
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     228
EAN/GTIN:
     4026947002286
Suchbegriffe:
Gelenkgriff
Umschaltknarre
Umschaltratsche
gelenkgriff 1/2" länge 620 mm
BGS 228 Gelenkgriff mit Umschaltknarre Länge 620mm Abtrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Gelenkgriff mit Umschaltknarre
  • Griff aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Kopf aus Chrom-Molybdän-Stahl
  • durch die Hebellänge gut geeignet, um Ramuttern am PkW zu lösen

technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße: 12,5mm (1/2")
  • Belastbarkeit max.: 512Nm
  • Griffmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge: 620mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkgriff 1/2, gelenkgriff, Gelenkgriff Gelenkschlüssel Gelenkhebel Griff Gelenk BGS 228 Radmuttern lösen Felgen Autoreifen Gelenkhebel Knarre Ratsche Umschaltknarre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,31*
€ 58,45*
4 Tage
275
€ 4,90*
ab € 44,47*
€ 58,54*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.