Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5156-7 Biteinsatz Innensechskant mit Bohrung 7mm HX7 Länge 38mm Antrieb 6,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5156-7 Biteinsatz Innensechskant mit Bohrung 7mm HX7 Länge 38mm Antrieb 6,3m
BGS 5156-7 Biteinsatz Innensechskant mit Bohrung 7mm HX7 Länge 38mm Antrieb 6,3m
Artikel-Nr.:
     492-20083
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5156-7
EAN/GTIN:
     4048769052614
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR
BGS 5156-7 Biteinsatz Innensechskant mit Bohrung 7mm HX7 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • Bit-Einsatz mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Innensechskant mit Bohrung
  • Abtriebsprofilgröße: 7mm
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 20g
  • Länge: 38mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 3,87*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,84*
€ 9,88*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5156-2
ab € 2,04*
Ähnlich
BGS Technic
5156-3
ab € 2,03*
Ähnlich
BGS Technic
5156-4
ab € 2,04*
Ähnlich
BGS Technic
5156-5
ab € 2,04*
Ähnlich
BGS Technic
5156-6
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.