Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 99710 LED Werkstattleuchte Werkstattlampe 230 Volt 6Watt Länge 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 99710 LED Werkstattleuchte Werkstattlampe 230 Volt 6Watt Länge 40cm
BGS DIY 99710 LED Werkstattleuchte Werkstattlampe 230 Volt 6Watt Länge 40cm
BGS DIY 99710 LED Werkstattleuchte Werkstattlampe 230 Volt 6Watt Länge 40cm
BGS DIY 99710 LED Werkstattleuchte Werkstattlampe 230 Volt 6Watt Länge 40cm
BGS DIY 99710 LED Werkstattleuchte Werkstattlampe 230 Volt 6Watt Länge 40cm
BGS DIY 99710 LED Werkstattleuchte Werkstattlampe 230 Volt 6Watt Länge 40cm
BGS DIY 99710 LED Werkstattleuchte Werkstattlampe 230 Volt 6Watt Länge 40cm
BGS DIY 99710 LED Werkstattleuchte Werkstattlampe 230 Volt 6Watt Länge 40cm
BGS DIY 99710 LED Werkstattleuchte Werkstattlampe 230 Volt 6Watt Länge 40cm
BGS DIY 99710 LED Werkstattleuchte Werkstattlampe 230 Volt 6Watt Länge 40cm
BGS DIY 99710 LED Werkstattleuchte Werkstattlampe 230 Volt 6Watt Länge 40cm
Artikel-Nr.:
     492-19675
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     99710
EAN/GTIN:
     4048769051761
Suchbegriffe:
Stablampe
Stableuchte
led stablampen 230v
stablampe led
BGS DIY 99710 LED Werkstattleuchte Werkstattlampe 230 Volt 6Watt

Beschreibung:

  • Werkstattleuchte zum Ausleuchten dunkler Stellen in trockenen Innenbereichen
  • mit Haken zum Aufhängen

technische Daten:

  • 20 SMD-LEDs (Typ 2835)
  • Helligkeit: 350 - 450 Lumen
  • Farbtemperatur: 6000 - 7000K
  • Versorgungsspannung: 220 - 240V / 50Hz
  • Länge Anschlußkabel: 5 Meter Gummileitung (IP20)
  • Lampenleistung 6Watt
  • Gesamtlänge (ohne Haken und Kabel): 40cm
  • max. Durchmesser: Ø42mm
  • Länge der Leuchfläche: 26cm
  • Leuchtfläche einseitig, 180° Austrittfläche
Weitere Suchbegriffe: stablampe 24v, BGS DIY 99710 LED Werkstattleuchte Arbeitsleuchte KFZ-Lampe LED-Leuchte Werkstattlampe Kraftmann 99710
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
269
€ 6,90*
ab € 16,25*
€ 23,51*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,46*
€ 29,49*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.