Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9680 Satz Radwechsel-Service mit Rangier-Wagenheber 1,5t, 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9680 Satz Radwechsel-Service mit Rangier-Wagenheber 1,5t, 10-teilig
BGS 9680 Satz Radwechsel-Service mit Rangier-Wagenheber 1,5t, 10-teilig
BGS 9680 Satz Radwechsel-Service mit Rangier-Wagenheber 1,5t, 10-teilig
BGS 9680 Satz Radwechsel-Service mit Rangier-Wagenheber 1,5t, 10-teilig
BGS 9680 Satz Radwechsel-Service mit Rangier-Wagenheber 1,5t, 10-teilig
Artikel-Nr.:
     492-19304
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9680
EAN/GTIN:
     4026947096803
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangierwagenheber bgs
BGS 9680 Satz Radwechsel-Service mit Rangier-Wagenheber 1,5t, 10-teilig

Beschreibung:

  • Werkzeug ist einsetzbar für den Räderwechsel an den meisten Fahrzeugen

Lieferumfang:

  • Drehmomentschlüssel, Adapter, Verlängerung , 12,5mm (1/2"), 28 - 210Nm (Art. 98)
    • Umschaltknarre mit automatischer Auslösung durch Klicksignal
    • Fixierung des eingestellten Drehmoments durch Arretierschraube
    • Adapter Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Außenvierkant 10mm (3/8")
    • Verlängerung Außen-/Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Länge 125mm
  • Kraft-Schoneinsatz-Satz, 12,5mm (1/2"), SW 17mm, 19mm, 21mm, 3-teilig (Art. 7200)
    • für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
    • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
    • Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz der Alufelgen
    • farblich codierte Nuss, zum besseren Auffinden der gewünschten Größe
    • Länge: 85mm
  • Knieschutz-Matte, 450 x 210 x 30mm (Art. 4801)
    • mit praktischem Ablagefach, verhindert Wegrollen von Werkzeugen und Bauteilen
    • aus säurebeständigem EPE-Schaum
  • Mechaniker-Handschuhe, Größe 10 (XL) (Art. 9954)
    • PU-Teilbeschichtung
    • sehr gute Passform und sicherer Griff
    • gutes Tastempfinden
    • Strickbund
    • geeignet für Reifendienst, Industrie, Kfz-Gewerbe und Montage
  • Rad-Kreuzschlüssel für PKW, Vierkant, SW 17 x 19 x 21 x 12,5mm (1/2") (Art. 1459)
    • mit Verstärkungs-Mittelplatte
    • gehärtet
    • nach DIN 3119
    • Schenkellänge: 355mm
    • Vierkant: 12,5mm (1/2")
    • Sechskant: 17 x 19 x 21mm
  • Rangier-Wagenheber, hydraulisch, Aluminium-Stahl-Konstruktion, 1,5t (Art. 2897)
    • Hydraulik mit Doppelhubkolben
    • stabile und leichte Aluminium-Stahl-Konstruktion
    • teilummanteltes Hebelrohr, verhindert Beschädigungen am Fahrzeug
    • geringe Unterfahrhöhe, dadurch besonders geeignet für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit
    • Länge: 554mm
    • Hubhöhe max.: 358mm
    • Hubhöhe min.: 90mm
    • Gewicht: 15,5kg
    • Tragfähigkeit: 1,5t
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, Tyre Repair Kit Reifen Reifenreratur Satz KFZ Reparatur BGS 9680
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,19*
€ 278,24*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 230,32*
€ 278,24*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,04*
€ 311,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,18*
€ 300,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 231,19* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
9679
ab € 79,50*
Ähnlich
BGS Technic
9681
ab € 253,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.