Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6650 Zweihand-Fettpresse Kartuschen 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6650 Zweihand-Fettpresse Kartuschen 500g
BGS 6650 Zweihand-Fettpresse Kartuschen 500g
BGS 6650 Zweihand-Fettpresse Kartuschen 500g
BGS 6650 Zweihand-Fettpresse Kartuschen 500g
Artikel-Nr.:
     492-19079
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6650
EAN/GTIN:
     4026947066509
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse bgs
fettpresse
BGS 6650 Zweihand-Fettpresse Kartuschen 500g

Beschreibung :

  • Zweihand-Kartuschen-Fettpresse für einfaches, sauberes und sicheres Abschmieren von Achsen, Lagern, Buchsen
  • ermöglicht schnelles und sauberes Wechseln der Fettkartusche
  • sichert ein komplettes Entleeren der Kartusche
  • Füllstand der Kartusche kann jederzeit überprüft werden
  • ergonomische, rutschsichere Griffe
  • für 500 g Einschraub-Kartuschen
  • geeignet für Fette bis NLGI 2
  • mit flexiblen Panzerschlauch
  • das Mundstück ist geeignet zum Aufsatz auf Kegelschmiernippel

Technische Angaben:

  • Berstdruck am Fettpressenkopf: 1200 bar
  • Arbeitsdruck: 400 bar
  • System-Berstdruck: 850 bar
  • Fördermenge: 2,1 cm³ pro Hub
  • Förderkolbendurchmesser: 10 mm
  • Verbindungsgewinde: M10 x 1
  • Gesamtlänge: 650mm
  • Schlauchlänge: 300mm
Weitere Suchbegriffe: Zweihand Fettpresse Kartuschen KFZ-Werkzeuge Bremsen Räder Fahrwerk Spezialwerkzeug BGS 6650
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 20,89*
€ 28,25*
€ 4,80*
ab € 20,89*
€ 28,26*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,67*
€ 40,28*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.