Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9825 Druckluft Montagewerkzeug für Achsmanschetten Ø20 - 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9825 Druckluft Montagewerkzeug für Achsmanschetten Ø20 - 110mm
BGS 9825 Druckluft Montagewerkzeug für Achsmanschetten Ø20 - 110mm
BGS 9825 Druckluft Montagewerkzeug für Achsmanschetten Ø20 - 110mm
BGS 9825 Druckluft Montagewerkzeug für Achsmanschetten Ø20 - 110mm
Artikel-Nr.:
     492-19037
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9825
EAN/GTIN:
     4026947098258
Suchbegriffe:
Druckluft-Montagewerkzeug Achsmansc...
BGS 9825 Druckluft Montagewerkzeug für Achsmanschetten 20 - 110mm

Beschreibung:

  • geeignet zum Wechsel für universal einsetzbare und originale KFZ Achsmanschetten
  • die 8 robusten Spreizarme ermöglichen eine besonders gleichmäßige Dehnung, wodurch die Manschette geschont wird
  • einfache Montage, da die elastische Manschette mühelos aufgespannt wird
  • das Aufspreizen der Arme erfolgt durch Druckluft
  • Material: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser (PA 6 GF30)

technsiche Daten:

  • Betriebsdruck: 5 bar
  • Betriebsdruck maximal: 8 bar (116 PSI)
  • Bruttogewicht: 2390g
  • CE-Norm: Ja
  • Druckluftanschluss: 1/4"
  • Spreizbereich: 20 - 110mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 79,32*
€ 99,75*
5 Tage
179
Frei Haus
ab € 138,85*
€ 170,39*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.