Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Montagewerkzeug für Achsmanschetten | 20 - 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Montagewerkzeug für Achsmanschetten | 20 - 110 mm
Druckluft-Montagewerkzeug für Achsmanschetten | 20 - 110 mm
Druckluft-Montagewerkzeug für Achsmanschetten | 20 - 110 mm
Druckluft-Montagewerkzeug für Achsmanschetten | 20 - 110 mm
Druckluft-Montagewerkzeug für Achsmanschetten | 20 - 110 mm
Druckluft-Montagewerkzeug für Achsmanschetten | 20 - 110 mm
Artikel-Nr.:
     554-8119825
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9825
EAN/GTIN:
     4026947098258
  • geeignet für universal einsetzbare und originale KFZ Achsmanschetten
  • mit 8 robusten Spreizarmen
  • Aufspreizen der Arme erfolgt durch Druckluft
  • Max. Druck: 8 Bar (116 PSI)
  • Material: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser (PA 6 GF30)
  • Gewicht: 2,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.