| |
|
| Artikel-Nr.: 492-19035 Herst.-Nr.: 8263 EAN/GTIN: 4026947082639 |
| |
|
| | |
| BGS 8263 Satz Werkzeug für Kugelgelenke mit C-Bügel Beschreibung: - Werkzeug zum Erneuern von Kugelgelenken, Kardangelenken und Bremsankerbolzen
Lieferumfang: - Stufenscheibe mit großer Bohrung
- Stufenscheibe mit kleiner Bohrung
- C-Bügel mit Spindel
- Hülse, Innendurchmesser 44,4mm, Außendurchmesser 50,8mm, Länge 45mm
- Hülse, Innendurchmesser: 56,6mm, Außendurchmesser: 63,4mm, Länge: 45mm
- Hülse, Innendurchmesser: 69mm, Außendurchmesser: 76,1mm, Länge: 56mm
geeignet für: - SUV
- Kleintransporter
- andere Fahrzeuge mit groß dimensionierten Bauteilen
HINWEIS zur Verwendung: - Bei der Verwendung MUSS die Spindel gut mit Fett eingeschmiert werden, sonst frisst sich die Mutter an der Spindel aufgrund der hohen Reibkräfte (Metall auf Metall) fest
- das Lösemoment einer Buchse ist extrem hoch
- wenn die Buchse nicht kommt: unbedingt Kriechöl verwenden oder mit leichten Hammerschlägen die Buchse lösen
- Bitte nicht bedingungslos die Spindel zusammendrücken, dann bricht die Spindel oder die Mutter frisst sich fest
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 8263 Kugelgelenk-Werkzeug-Satz mit C-Bügel Kugelgelenke Kardangelenke Bremsankerbolzen KFZ-Werkzeuge Satz Werkzeug Kugelgelenk Kardangelenk SUV Kleintransporter groß dimensionierten Bauteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,00* | € 112,97* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 91,72* | € 115,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 91,72* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|