| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-18893 Herst.-Nr.: 1951 EAN/GTIN: 4026947019512 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BGS 1951 Satz Gewindereparatur M6 - M14, 130-teilig Beschreibung: - Umfangreicher Satz, der die Reparatur von Gewindebohrungen ermöglicht
- minimiert Zeit- und Kostenaufwand
Lieferumfang: - 5 x HSS-G-Gewindebohrer in den Größen:
- M6 x 1.0mm, M8 x 1.25mm, M10 x 1.5mm, M12 x 1.75mm, M14 x 1.25mm
- 5 x HSS-G-Spiralbohrer in den Größen:
- 6.3mm, 8.3mm, 10.4mm, 12.4mm, 14.4mm
- 5 x Eindreher für Gewindeeinsätze
- 5 x Zapfenbrecher
- 25 x Gewindeeinsätze aus Edelstahl M6 x 1.0mm
- 25 x Gewindeeinsätze aus Edelstahl M8 x 1.25mm
- 25 x Gewindeeinsätze aus Edelstahl M14 x 1.25mm
- 20 x Gewindeeinsätze aus Edelstahl M10 x 1.5mm
- 15 x Gewindeeinsätze aus Edelstahl M12 x 1.75mm
- Metall-Kassette
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: BGS 1951 Gewindereparatur-Satz M6 - M14 130-teilig Gewindeschneider Gewindeschneidsatz BGS metrische Gewinde Gewindereparatur Gewinde defekt Ersatz Ersatzgewinde Gewindebohrer Eindreher für Gewindeeinsätze Zapfenbrecher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 89,62* | € 112,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 89,62* | € 112,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 89,62* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|