Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 28526 Blockbandschleifer BBS/S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PROXXON 28526 Blockbandschleifer BBS/S
PROXXON 28526 Blockbandschleifer BBS/S
PROXXON 28526 Blockbandschleifer BBS/S
PROXXON 28526 Blockbandschleifer BBS/S
PROXXON 28526 Blockbandschleifer BBS/S
PROXXON 28526 Blockbandschleifer BBS/S
PROXXON 28526 Blockbandschleifer BBS/S
Artikel-Nr.:
     492-1881
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28526
EAN/GTIN:
     4006274285262
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
PROXXON 28526 Blockbandschleifer BBS/S PROXXON Nr. 28 526

Beschreibung:

  • Das Schleifband ist linksbündig angeordnet
  • Dadurch lassen sich Flächen "bis in die Ecke" bearbeiten
  • Eine Laufrollen-Feinverstellung verhindert das seitliche Abrollen
  • Leichtes Wechseln der Bänder ohne Werkzeug durch Federspannsystem
  • Absauganschluss für einen Staubsauger auf der Kabeleingangsseite
  • mit einer Schraubzwinge, um den Blockbandschleifer "auf dem Kopf liegend" an einer Tischkante zu befestigen
  • Verpackt in unverwüstlichem Kunststoffkoffer zusammen mit je 5 Schleifbändern K 120 und K 240

Technische Daten:

  • Anschlußsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 150 Watt
  • Schleifband Breite 40 x Länge 265 mm
  • Schleiffläche Länge 60 x Breite 40 mm
  • Bandgeschwindigkeit 160 m/min
  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID
  • Schutzisoliert nach Klasse 2
  • Abstand Antriebsseite zur Bandfläche: 22mm

Lieferumfang:

  • 1 x PROXXON 28526 Blockbandschleifer
  • 2 x 5 Schleifbänder K150 & K240
  • 1 x Schraubzwinge
  • 1 x Absaugschlauch mit Anschluss an den Blockbandschleifer
  • 1 x Gummiadapter zum Anschluss an einen Staubsauger
  • 1 x Betriebsanleitung (mehrsprachig) mit EG-Konformitätserklärung
  • 1 x Sicherheitshinweise
  • 1 x Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe: proxxon bandschleifmaschine, bandschleifmaschine, Proxxo, BBS, Blockbandschleifer, Schleifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,44*
€ 144,75*
€ 4,16*
ab € 119,15*
€ 145,48*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 130,46*
€ 160,04*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,45*
€ 181,14*
€ 5,90*
ab € 153,80*
€ 202,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,14*
€ 215,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,90*
€ 215,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,00*
€ 205,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,85*
€ 191,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,45*
€ 177,85
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 149,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.