Blockbandschleifer BBS/S 520x335x350
Der Blockbandschleifer BBS/S von PROXXON. Kompakt, leicht und gut ausbalanciert. Mit superstarkem Antrieb für hohe Abtragleistung.
Starker DC-Spezialmotor, leise und langlebig. Linksbündig angeordnetes Schleifband: Dadurch lassen sich Flächen "bis in die Ecke" bearbeiten. Laufrollen-Feinverstellung verhindert seitliches Abrollen.
Leichtes Wechseln der Bänder ohne Werkzeug durch Federspannsystem. Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. Komplett mit Schraubzwinge und je 5 Schleifbändern K 150 und K 240. Im praktischen Koffer aus PP.
220 - 240 V. 150 W.
Schleifband 40 x 260 mm.
Schleiffläche 60 x 40 mm.
Bandgeschwindigkeit 160 m/min.
Länge: 175 mm. Gewicht: 700 g.
Schutzisoliert nach Klasse 2.
- Gewicht: 2,327 kg
Blockbandschleifer, Schraubzwinge, je 5 Schleifbänder K 150 und K 240