Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23913 Ring-Maulschlüssel Größe 13mm Serie SlimLine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23913 Ring-Maulschlüssel Größe 13mm Serie SlimLine
PROXXON 23913 Ring-Maulschlüssel Größe 13mm Serie SlimLine
PROXXON 23913 Ring-Maulschlüssel Größe 13mm Serie SlimLine
PROXXON 23913 Ring-Maulschlüssel Größe 13mm Serie SlimLine
Artikel-Nr.:
     492-1814
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23913
EAN/GTIN:
     4006274239135
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
PROXXON Nr. 23913 Ring-Maulschlüssel Größe 13mm

Beschreibung:

  • Aus der Serie Slim-Line
  • Nach DIN 3110 und ISO 3318.
  • Ringseitig um 15° abgewinkelt
  • Deutliche Größenkennzeichnung erleichtert das Finden der gewünschten Schlüsselweite
  • Griffiger, gut in der Hand liegender Schaft mit hautfreundlicher Oberfläche (Statin-Finish). Keine scharfen Ecken und Kanten
  • Polierte, verchromte Köpfe. Schlank und dünnwandig. Für weniger Probleme bei schwer zugänglichen Muttern
  • Obwohl extrem schlank und leicht, liegen die Drehmomente weit höher, als von DIN/ISO gefordert:
  • Weil für die Produktion ein optimaler Stahl zum Einsatz kommt: Chrom-Vanadium legiert, gesenkgeschmiedet, sorgfältig gehärtet und vergütet
  • Weil auch die Maßtoleranzen besser sind, als von DIN/ISO vorgegeben. Stück für Stück wird kalibriert und endkontrolliert
  • Optimaler Oberflächenschutz gegen Rost: 2 x vernickelt, 1 x verchromt

Abmaße:

  • S1: 13mm
  • B1: 20mm
  • B2: 28mm
  • L: 170mm
  • H: 5,0mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,49*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,52*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 6,07*
1
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 6,94*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.