Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23495 TORX Einsatz Bit TX40 100mm lang Antrieb 12,5mm (1/2')


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23495 TORX Einsatz Bit TX40 100mm lang Antrieb 12,5mm (1/2')
PROXXON 23495 TORX Einsatz Bit TX40 100mm lang Antrieb 12,5mm (1/2')
PROXXON 23495 TORX Einsatz Bit TX40 100mm lang Antrieb 12,5mm (1/2')
Artikel-Nr.:
     492-1777
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23495
EAN/GTIN:
     4006274234956
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehereinsatz Torx
PROXXON Nr. 23495 Torx Einsatz TX40 100mm lang Antrieb 1/2" PROXXON Nummer 23495

Beschreibung:

  • Größe: TX40
  • Länge: 100mm
  • Antrieb: 12,mm (1/2") Innenvierkant
  • Material: CrV-Stahl 31 CrV3
  • geschmiedet
  • Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt

 

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,65*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,68*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 7,49*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 7,81*
€ 11,04*
1
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.