| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1207708 Herst.-Nr.: 23495 EAN/GTIN: 4006274234956 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23495 Proxxon, 1/2 Zoll TX-Einsatz TX 40, 100 mm lang Ratschen,Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente für kraftvollen Einsatz. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 T 40, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 81 GRAMM | Breite: | 46 mm | Höhe: | 25 mm | Länge: | 140 mm | Gewicht: | 0,081 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,58* | € 6,65* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,59* | € 6,68* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 7,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,81* | € 11,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,01* | € 11,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|