Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1903 Stehbolzenausdreher universal für Schrauben Gewinde bis 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1903 Stehbolzenausdreher universal für Schrauben Gewinde bis 13mm
BGS 1903 Stehbolzenausdreher universal für Schrauben Gewinde bis 13mm
BGS 1903 Stehbolzenausdreher universal für Schrauben Gewinde bis 13mm
Artikel-Nr.:
     492-1761
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1903
EAN/GTIN:
     4026947019031
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
stehbolzenausdreher bgs
bolzenausdreher
BGS 1903 Stehbolzenausdreher universal für Schrauben Gewinde bis 13 mm

Beschreibung:

  • geeignet um abgerissene Schrauben oder Stehbolzen auszudrehen
  • damit die Schrauben / Stehbolzen noch vom Werkzeug gefasst werden kann, sollte diese noch ca. 7-9 mm lang sein

Funktionsprinzip:

  • Die Schraube / Stehbolzen wird über das schwarze Rändelrad eingeklemmt und dann herausgedreht. Eine Knarre mit einer 19er Nuss eignet sich dazu am besten.
  • je nach dem wie schwer die Schraube / Gewindestange sitzt, kann diese ggf. wiederverwendet werden.

Technische Details:

  • für Gewinde 6 - 13 mm
  • Antriebssechskant: 19mm
Weitere Suchbegriffe: Stehbolzenausdreher Ausdreher beschädigte Schrauben BGS 1903
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
104
€ 6,90*
ab € 19,80*
€ 28,40*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,45*
€ 29,10*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.