Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9473 Satz ZOLL INCH Maulringschlüssel 1/4"-1.1/4" 25 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9473 Satz ZOLL INCH Maulringschlüssel 1/4"-1.1/4" 25 teilig
BGS 9473 Satz ZOLL INCH Maulringschlüssel 1/4"-1.1/4" 25 teilig
BGS 9473 Satz ZOLL INCH Maulringschlüssel 1/4"-1.1/4" 25 teilig
BGS 9473 Satz ZOLL INCH Maulringschlüssel 1/4"-1.1/4" 25 teilig
BGS 9473 Satz ZOLL INCH Maulringschlüssel 1/4"-1.1/4" 25 teilig
BGS 9473 Satz ZOLL INCH Maulringschlüssel 1/4"-1.1/4" 25 teilig
Artikel-Nr.:
     492-17529
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9473
EAN/GTIN:
     4026947094731
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
bgs ringschlüsselsatz
BGS 9473 Ring-Maulschlüssel / Ring Gabelschlüssel Satz in Zoll 25teilig von 1/4" - 1 1/4"

Beschreibung:

  • Material: Chrom Vanadium Stahl
  • verchromt
  • ringseitig um 15° abgewinkelt
  • ringseitig in 12kant Wellenprofil Ausführung mit Flankenschutz PROTORQ zum Schutz von Muttern / Schrauben
  • nur ZOLL INCH Größen
  • geeignet zum "Schrauben" an Harley Davidson, US Cars, Britsh Cars

Hinweis:

  • Nur für zöllige Verschraubungen geeignet - NICHT für metrische Muttern / Schrauben geeignet
  • Nur als Satz lieferbar - es sind keine einzelnen Schlüssel lieferbar

Lieferumfang:

  • 1 x Ringmaulschlüssel 1/4"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 9/32"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 5/16"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 11/32"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 3/8"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 7/16"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 15/32"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 1/2"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 9/16"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 19/32"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 5/8"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 11/16"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 23/32"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 3/4"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 25/32"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 13/16"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 7/8"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 29/32"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 15/16"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 1"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 1 1/32"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 1 1/16"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 1 1/8"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 1 3/16"
  • 1 x Ringmaulschlüssel 1 1/4"
  • inkl. einer Rolltasche zur Aufbewahrung - Abmaß (zusammengerollt): 37cm x 17cm x 7cm

UMRECHNUNGSFAKTOR ZOLL - Metrisch

  • Eine kleine Hilfe, weil wir oft danach gefragt werden: 25,4 mm = 1 Zoll
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, BGS 9473 Ring Maulschlüssel Ring Gabelschlüssel Satz ZOLL INCH Maulringschlüssel 25 teilig KFZ-Werkzeuge Werkzeug Ringmaulschlüssel Ringgabelschlüssel Ring-Gabelschlüssel Werkzeug zölliges Werkzeug amerikanisches Auto US-Car US car Harley Davidson cadillac Dodge Chrysler GM Ford mustang Corvette GMC Lincoln Buick Infiniti Plymouth Mutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 53,89*
€ 69,85*
€ 4,80*
ab € 53,90*
€ 69,86*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 67,85*
€ 85,81*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 67,85* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1195
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.