Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23742 Schlitzschrauben Einsatz 8,0 mm FD 8 Antrieb 6,3mm (1/4")'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23742 Schlitzschrauben Einsatz 8,0 mm FD 8 Antrieb 6,3mm (1/4")'
PROXXON 23742 Schlitzschrauben Einsatz 8,0 mm FD 8 Antrieb 6,3mm (1/4")'
PROXXON 23742 Schlitzschrauben Einsatz 8,0 mm FD 8 Antrieb 6,3mm (1/4")'
Artikel-Nr.:
     492-1640
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23742
EAN/GTIN:
     4006274237421
Suchbegriffe:
PROXXON Nr. 23742 Schlitzschrauben ...
0 mm FD 8 Antrieb 1/4' ProxxonWerkz...
Bits etc. PROXXON Nüsse
Bits
PROXXON 23742 Schlitzschrauben Einsatz 8,0 mm FD 8 Antrieb 6,3mm (1/4")' PROXXON Nummer 23 742

Beschreibung:

  • Größe: 8,0 mm / FD 8
  • Antrieb 1/4"
  • Material: CrV-Stahl 31 CrV3
  • geschmiedet
  • Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,69*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,70*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,35*
1
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 4,43*
11 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.