| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1621 Herst.-Nr.: 7744 EAN/GTIN: 4026947077444 |
| |
|
| | |
| BGS 7744 Satz Abzieher für Kugellager Zweiarm SKF / INA / FAG Lager 10 teilig Beschreibung: - Abziehersatz für Kugellager, die in Gehäusen eingebaut sind und auf einer Welle sitzen
- durch die auswechselbaren Köpfe, die verschiedenen Verlängerung und die Möglichkeit die Spannweite zu variieren ist dieser Satz äußerst variabel einsetzbar
- Dieser Satz von Kugellager-Abziehern hat eine einzigartige Konstruktion,die sogar gleichmäßigen Zug auf den Außen- und den Innenring ermöglicht, wodurch der Widerstand beim Abziehen verringert wird.
- Mit diesem Abzieher können auch Lager aus Gehäusen gezogen werden, ohne das die Maschine zerlegt oder die Welle ausgebaut werden muß
Durchführung des Ausbauvorganges: - Der Kugellagerkäfig muss aufgebohrt werden. Danach kann man den passenden Rundkopf zwischen Lagerinnen - und aussenring schieben und um 90° verdrehen. Anschließend kann das Lager ausgebaut werden. (siehe Anschauungsskizze Bild Nr. 3)
Technische Details: - axialer Verstellbereich: 20 - 95mm
- 3 Paar Rundköpfe mit je Durchmesser 5,4 / 6 / 7,85 mm
- 2 x aufschraubbare Verlängerungen (Länge: 30 / 95 mm - können ineinander geschraubt werden)
- Spindelmaße: M10 x 130 mm;
- zusätzlich Positionieraufsatz
- geeignet für Rillenkugellager einreihig (FAG, SKF, INA, NTN, etc.) der ISO Lagertypen 6004-6010, 6200-6205, 6300-6302
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abziehersatz 10-tlg, kugellager abzieher, BGS 7744 Lagerauszieher Lagerabzieher Auszieher Abzieher BGS 7744 Satz Abzieher für Kugellager, Zweiarm SKF / INA / FAG Lager 10teiliger Satz KFZ-Werkzeuge Abzieher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,33* | € 52,12* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,99* | € 55,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|