Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC8112 tragbares Sandstrahlgerät mit Sandstrahlpistole Serie B - Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RODCRAFT RC8112 tragbares Sandstrahlgerät mit Sandstrahlpistole Serie B - Modell
RODCRAFT RC8112 tragbares Sandstrahlgerät mit Sandstrahlpistole Serie B - Modell
Artikel-Nr.:
     492-1598
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951070003
EAN/GTIN:
     4030178800092
Suchbegriffe:
Sandstrahlpistole
sandstrahlpistole
RODCRAFT RC8112 tragbares Sandstrahlgerät mit Sandstrahlpistole Serie B Modell: 8951070003

Anwendungsbereiche:

  • transportables Sandstrahlgerät für vielfältige Zwecke: Entlackung, Farbentfernung, Reinigung, Oberflächenreinigung
  • zur Verwendung wird ein geeigneter Kompressor benötigt - untenstehende Abgabeleistung des Kompressors ist einzuhalten

Beschreibung:

  • für 10 Liter Sandstrahlgut (nicht im Lieferumfang enthalten!)
  • mit 5 m Schlauch und Pistole (5 mm Düse und 1/4" Zoll Anschluß)
  • geeignet für Strahlgut mit einem Durchmesser von 0,4 - 0,8 mm
  • die Druckluft wird an die Strahlpistole angeschlossen, so dass diese unter Erzeugung eines Unterdruckes das Strahlgut aus dem Vorratsbehälter saugt

weitere technische Daten:

  • max. Betriebsdruck: 6,7 bar
  • durchnittlicher Luftverbrauch 240 l / min (bitte prüfen Sie vorher, ob Ihr Kompressor diese Leistung dauerhaft erbringen kann!)
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Höhe: ca 55 cm
  • Anschluß: 1/4"
  • inkl. Staubschutzmaske
Weitere Suchbegriffe: RODCRAFT RC8112 RC 8112 tragbares Sandstrahlgerät mit Sandstrahlpistole Serie B KFZ-Werkzeuge Karosseriearbeiten rost enfernen sandstrahlen entlacken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,42*
€ 212,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,79*
€ 213,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,77*
€ 214,49*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,20*
€ 219,85*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.